Motion
860B/G5/4
Cadena de ingeniería - Serie de cadena sin rodillo de acero templado con casquillo, paso de 860 / 6.000 in, recubierta
Artículo MI #07332091
No. Fabricante 860B/G5/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadena sin rodillo de acero templado con casquillo, paso de 860 / 6.000 in, recubierta
Artículo MI #07332091
No. Fabricante 860B/G5/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.0625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    860 / 6.000 pulg.
  • Altura interior de la placa
    2.5000 pulg.
  • Anchura interior
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100000 lb
  • Peso por pie
    16.7 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    860 / 6.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 350° F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio, tratado con calor
  • Material del pasador
    Acero aleado, endurecido por inducción
  • Material del rodillo
    Acero de aleación, caja endurecida
  • Serie
    Cadena sin rodillo con casquillo de acero endurecido
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.12M
  • Capacidad de carga de trabajo
    10500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HSB860B
  • Precio por pie
  • Shipped in Approx. 10 ft Strands
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like