Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena14.5625 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería480 / 8.0010 pulg.
- Altura interior de la placa0.5000 pulg.
- Anchura interior11.0000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace2.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Longitud del pasador14.3125 pulg.
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Resistencia a la tensión90000 lb
- Peso por pie20.8 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso480 / 8.001 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 700° F
- Material exterior de la placaCarbono medio, tratado con calor
- Material del pasadorCarbono medio, tratado con calor
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloBajo contenido de carbono
- SerieWDH480
- Estándares cumplidosASME B29.18M
- Capacidad de carga de trabajo15000 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Shipped in Approx. 10 ft Strands
- Pasadores redondos completos
- Cañón soldado de dos piezas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación