Motion
WDH480/22/5
Cadena de ingeniería - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, paso de 480 / 8.001 in, remachada
Artículo MI #07332094
No. Fabricante WDH480/22/5
Precio168.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, paso de 480 / 8.001 in, remachada
Artículo MI #07332094
No. Fabricante WDH480/22/5
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
Precio168.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    14.5625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    480 / 8.001 pulg.
  • Altura interior de la placa
    0.5000 pulg.
  • Anchura interior
    11.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Longitud del pasador
    14.3125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90000 lb
  • Peso por pie
    20.3 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    480 / 8.001 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 700° F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio, tratado con calor
  • Material del pasador
    Carbono medio, tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Bajo contenido de carbono
  • Serie
    Cadena de arrastre de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Capacidad de carga de trabajo
    15000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH480/22/5
  • Precio por pie
  • Shipped in Approx. 10 ft Strands
  • Pasadores redondos completos
  • Cañón soldado de dos piezas

También puede gustarle