Motion
WR78USA
Cadena de ingeniería - Serie WR78 , paso de 78 / 2.6090 pulg., remachada
Artículo MI #07332122
No. Fabricante WR78USA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie WR78 , paso de 78 / 2.6090 pulg., remachada
Artículo MI #07332122
No. Fabricante WR78USA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.0313 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.6090 pulg.
  • Altura interior de la placa
    0.2500 pulg.
  • Anchura interior
    1.1250 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.8750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    30000 lb
  • Peso por pie
    4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    78 / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 700° F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio
  • Material del pasador
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio
  • Serie
    WR78
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    3500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WR78 EE. UU.
  • Precio por pie
  • Shipped in Approx. 10 ft Strands
  • Pasadores redondos completos
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle