Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.8700 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico0.7500 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho3/4-16
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Poste Longitud1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Par de apriete625 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Forma del rodilloPlano