Motion
CNB-60-B

Carter
CNB-60-B

Seguidor de leva plana - 1.8750 in de diám. del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diám. de la clavija, 1.7500 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07332235
No. Fabricante CNB-60-B
Precio82.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CNB-60-B

Seguidor de leva plana - 1.8750 in de diám. del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diám. de la clavija, 1.7500 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07332235
No. Fabricante CNB-60-B
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
Precio82.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.7500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Rodillo Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    625 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6385 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB-60-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle