Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la placa de enlace1.000 pulg.
- Diámetro del pasador0.440 pulg.
- Diámetro del rodillo0.720 pulg.
- Peso307.903 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante23111
- MaterialAcero al carbono
- SeriePintle de yeso
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.