Motion
CCNBE-80-SB

CARTER MFG CO
CCNBE-80-SB

Seguidor de leva con corona - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #07332838
No. Fabricante CCNBE-80-SB
Precio179.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNBE-80-SB

Seguidor de leva con corona - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #07332838
No. Fabricante CCNBE-80-SB
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
Su precio$179.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.1200 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    1.0000 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    1125 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11720 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBE-80-SB AGUJA DE 2 1/2" 1V/D CF CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle