Motion
SFHE-128-B

CARTER MFG CO
SFHE-128-B

Seguidor de leva plana - 4.0000 in de diám. del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diám. de la clavija, 3.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07333261
No. Fabricante SFHE-128-B
Precio555.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
SFHE-128-B

Seguidor de leva plana - 4.0000 in de diám. del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diám. de la clavija, 3.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07333261
No. Fabricante SFHE-128-B
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
Precio555.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.9950 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    1.5000 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/2-12
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    3.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Par de apriete
    2500 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
SFHE-128-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"