Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico2.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal7/8 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho2-12
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Poste Longitud5.0620 pulg.
- Longitud de la rosca2.5620 pulg.
- Par de apriete2500 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial67950 lbf
- Capacidad de carga estática radial46575 lbf
- Forma del rodilloCrowned