Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico2.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho2 1/2-12
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Poste Longitud6.0000 pulg.
- Longitud de la rosca3.0000 pulg.
- Par de apriete2500 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial80450 lbf
- Capacidad de carga estática radial60000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SelloSellado
- Material del posteAcero de cojinetes