Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico3.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal1-1/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho3 1/2-4
- Rodillo Diámetro7.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.7500 pulg.
- Poste Diámetro3.5000 pulg.
- Poste Longitud7.6870 pulg.
- Longitud de la rosca4.1250 pulg.
- Par de apriete2500 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial213860 lbf
- Capacidad de carga estática radial75380 lbf
- Forma del rodilloPlano