Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro2-1/2 pulg.
- Rodillo Ancho1.5625 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial4570
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial7630 lbf
- Material del rodilloAcero
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424961172
Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo