Motion
CNBH-40-B

CARTER MFG CO
CNBH-40-B

Seguidor de leva plana - 1.2500 in de diám. del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diám. de la clavija, 1.2500 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07333975
No. Fabricante CNBH-40-B
Precio54.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNBH-40-B

Seguidor de leva plana - 1.2500 in de diám. del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diám. de la clavija, 1.2500 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07333975
No. Fabricante CNBH-40-B
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
Precio54.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.7500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    625 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3930 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH-40-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good