Motion
CNBH-40-S

CARTER MFG CO
CNBH-40-S

Seguidor de leva plano - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #07333976
No. Fabricante CNBH-40-S
Precio58.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNBH-40-S

Seguidor de leva plano - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #07333976
No. Fabricante CNBH-40-S
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
Precio58.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    625 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3930 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH 40S AGUJA 1 1/4" 1 V/D HD CF SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo