Motion
BL4011
Batería de iones de litio IQV® 40V serie 2.5Ah 40V para herramientas eléctricas Ingersoll Rand
Artículo MI #07333992
No. Fabricante BL4011
Precio409.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Batería de iones de litio IQV® 40V serie 2.5Ah 40V para herramientas eléctricas Ingersoll Rand
Artículo MI #07333992
No. Fabricante BL4011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio409.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Química de la batería compatible
    Iones de litio
  • Para usar con
    Cargador BC1161
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
BATERÍA DE IONES DE LITIO BL4011 IQV40 40V 2.5AH
  • La batería de iones de litio de 40 voltios y alta potencia de la serie IQV40 ofrece una alta capacidad de carga con baja impedancia interna para una máxima entrega de energía y tiempo de funcionamiento. La batería IQV40 , que se completa con un sistema de gestión de baterías (BMS) inteligente, proporciona control de corriente y nivel de potencia desde la batería hasta el interruptor del motor para aumentar el par y el tiempo de funcionamiento.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno