Motion
EXEF121408
EXEF1214-08 BRIDA DE BRONCE BRG PTFE
Artículo MI #07334872
No. Fabricante EXEF121408
Precio2.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXEF1214-08 BRIDA DE BRONCE BRG PTFE
Artículo MI #07334872
No. Fabricante EXEF121408
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
Precio2.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    SAE 841 Bronze Extra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II
  • UPC_NO
    717905224546

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEF1214-08 BRIDA DE BRONCE BRG PTFE
  • Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opción recomendada.
  • Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso.
  • El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricción y ayuda a desarrollar una película de lubricación completa que es especialmente necesaria en el arranque.
  • Se puede lograr un funcionamiento más suave y silencioso, un período de “interrupción” más sencillo y una vida útil más larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo