Motion
3MM9113WIMBRDUMA4521

Timken (Fafnir)
3MM9113WIMBRDUMA4521

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07334889
No. Fabricante 3MM9113WIMBRDUMA4521
Precio3,023.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM9113WIMBRDUMA4521

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07334889
No. Fabricante 3MM9113WIMBRDUMA4521
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
Precio3,023.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9113WIMBRDUMA4521 BRG
  • Número de Upc del fabricante
    087796023697
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796023697

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9113WIMBRDUMA4521 BRG
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.435 kg 0.96 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9113WICRDUH 3MM9113WICRDUL 3MM9113WICRDULFS637 3MM9113WICRDUM 3MM9113WICRDUX 3MM9113WICRQUH 3MM9113WICRQUL 3MM9113WICRQULFS637 3MM9113WICRQUM 3MM9113WICRQUX 3MM9113WICRSUH 3MM9113WICRSUL 3MM9113WICRSUM 3MM9113WICRSUX 3MM9113WICRTUH 3MM9113WICRTUL 3MM9113WICRTUM 3MM9113WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo