Motion
C5-RRD-36
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07335212
No. Fabricante C5-RRD-36
Precio348.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07335212
No. Fabricante C5-RRD-36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio348.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    33.32 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950844749
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950844749

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-RRD-36 CEMA C 5" DIA DISCO DE GOMA RETU

Los clientes también compraron