Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje22 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Descripción de construcciónJUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
- Rango de temperatura continua-13 a +320°F / -25 a +160°C
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial75 FKM 595
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante22X40X7BABSLV
- Número de Upc del fabricante750886477785
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios2
- Tolerancia a la presión50 PSI
- Tipo de selloJUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
- SerieBABSL
- Sólido/DivididoSólido
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaVariadores hidrostáticos (motores, bombas)
Descripción general
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla