Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 26  60:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07337104
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1
Precio5,276.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07337104
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,276.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1111 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    50.000 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIOS DE BRIDA
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SS23Q60L56
  • Número de Upc del fabricante
    782477048043
  • Potencia de entrada máxima
    0.8 CV
  • Salida
    1.010 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    TIGEAR II
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    14 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2171 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477050824

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE SS26Q60H56 X 1.4375"
  • Carcasas de acero inoxidable premium
  • El nuevo diseño de carcasa redondeada evita la acumulación de material o líquido
  • Disponible con entrada acoplada de caña o de 3 piezas
  • Ejes de salida sólidos y huecos de acero inoxidable serie 300 y herrajes de acero inoxidable
  • Sellos de salida de dos piezas para trabajos duros (ver a continuación)
  • Lubricación sintética de grado alimentario H1 rellena de fábrica
  • Placa de identificación grabada con láser estándar en todas las unidades
  • Dos orificios roscados de montaje del motor para facilitar la extracción del motor
  • Todas las dimensiones críticas son las mismas que las de los reductores Tigear-2 estándar
  • Dimensionalmente intercambiable con las marcas más competitivas