Motion
58817 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK(TM) AISLADO DE VINILO, 100/BOTELLA, MVU18BCX

3M
58817 SCOTCHLOK(TM) BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18BCX

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 100/botella, MVU18BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #07337517
No. Fabricante 58817 SCOTCHLOK(TM) BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18BCX
Precio0.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58817 SCOTCHLOK(TM) BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18BCX

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 100/botella, MVU18BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #07337517
No. Fabricante 58817 SCOTCHLOK(TM) BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18BCX
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
Su precio$0.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.070 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Tipo de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128588178
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA, RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    00051128588178
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
58817 CONECTOR A TOPE SCOTCHLOK(TM)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro de vinilo rojo aislado con costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU