Motion
EMS543JN DIAGNÓSTICO DEL RECIPIENTE 4 RELD

Xcelite
EMS543JN PLIER 4 DIAG RELD

138mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 15/32" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabeza diagonal
Artículo MI #07337952
No. Fabricante EMS543JN PLIER 4 DIAG RELD
Precio127.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
EMS543JN PLIER 4 DIAG RELD

138mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 15/32" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabeza diagonal
Artículo MI #07337952
No. Fabricante EMS543JN PLIER 4 DIAG RELD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    15/32 pulg., 12.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    11.00 mm
  • Longitud total
    138.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG, 7/16 pulg., 11.00 mm
  • Estilo de fresa
    Estándar
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Estilo de cabeza
    Diagonal
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
EMS543JN DIAGNÓSTICO DEL RECIPIENTE 4 RELD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo