Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total63 mm
- Longitud total650 mm
- Ancho general136 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla de alta precisión CY1H acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una única unidad que se desplazará cuando se acciona con presión de aire. Se instala con guías lineales internas de un solo eje o de dos ejes para soportar una carga y un momento mayores, así como una mayor precisión que las series CY1S o CY1L .
- País de origenJP
- Tipo de cojínAmortiguador PC 2
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía lineal - Eje doble
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Tipo de tuberíaTuberías centralizadas
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY1H25-PS
- SerieCY1
- Tipo de ajustador de carreraB = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
- Velocidad: 70 ~ 500 mm/s.
- Disponible con amortiguadores externos