Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Par de apriete22.99 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida4.6 A, 9.2 A
- ModeloT055CTP1588013J
- Caballos de fuerza del motor0.95 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382117849
Descripción general
Descripción del fabricante
ACT095 FHP,0.95 HP,2P,56J 60,230/115 V