Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Par de apriete40.03 pies-libras
- Peso24 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382117863
- Corriente máxima permitida7.6 A, 15.2 A
- ModeloT055CTS1590013J
- Caballos de fuerza del motor1.65 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382117863