Motion
AD07E1104310002

US MOTORS (NIDEC)
AD07E1104310002

monofásico, 110 V a 120 V, 200 V a 240 V, caja IP20
Artículo MI #07339253
No. Fabricante AD07E1104310002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

US MOTORS (NIDEC)
AD07E1104310002

monofásico, 110 V a 120 V, 200 V a 240 V, caja IP20
Artículo MI #07339253
No. Fabricante AD07E1104310002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Voltaje de alimentación del variador
    100/115 V CA
  • Código de armonización
    8537.10.9090
  • Número de Upc del fabricante
    786382119447
  • Fase motora
    1 fase
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    786382119447

Descripción general

Descripción del fabricante
AD07E1104310002 AD700E IP20, 1PH.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"