Motion
AQC165
Motor de uso general - 1.65 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm
Artículo MI #07339282
No. Fabricante AQC165
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1.65 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm
Artículo MI #07339282
No. Fabricante AQC165
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382117894
  • Corriente máxima permitida
    7.6 A, 15.2 A
  • Modelo
    T055CRS1610013J
  • Caballos de fuerza del motor
    1.65 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
AQC165 FHP,1.65 HP,2P,48Y 60,230/115 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo