Motion
ASQ225
Motor de bomba - 2-1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , carcasa ODP, 60 Hz, base 3450 rpm
Artículo MI #07339283
No. Fabricante ASQ225
Precio626.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba - 2-1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , carcasa ODP, 60 Hz, base 3450 rpm
Artículo MI #07339283
No. Fabricante ASQ225
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
Precio626.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382118631
  • Modelo
    T055CTJ1583013J
  • Caballos de fuerza del motor
    2-1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382118655

Descripción general

Descripción del fabricante
ASQ225 FHP,2 1/4 HP,2P,48Y 60,230/115 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo