Motion
AST225
Motor de piscina y spa de potencia fraccional - 2-1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07339285
No. Fabricante AST225
Precio626.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina y spa de potencia fraccional - 2-1/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07339285
No. Fabricante AST225
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
Su precio$626.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 2 1/4 HP, 2P, 56J
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382117665
  • Modelo
    T055CRY1603013J
  • Caballos de fuerza del motor
    2-1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382117665

Descripción general

Descripción del fabricante
AST225 FHP,2 1/4 HP,2P,56J 60,230/115 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo