Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C17.8 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso35 lb
Detalles
- RPM base1440 rpm - 1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónEl motor y el freno totalmente encerrados y totalmente ensamblados enfriados por ventilador estrenan las características clave de un motor UNIMOUNT® y freno Stearns® de la marca U.S. Motors®. Disponible en capacidades con pies y sin pies, el motor está diseñado para su uso en transportadores, máquinas herramienta, operadores de puertas, reductores de velocidad u otras aplicaciones que requieren topes y retenciones positivas. Los motores de freno UNIMOUNT® están diseñados para ayudar a prolongar la vida útil del motor. Cada motor está diseñado para incluir el sistema de calidad del motor ALLGUARD(R), incluido el cable resistente a los impulsos/abrasión y el barniz de poliéster 100 % sólido.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382118556
- Corriente máxima permitida1.5 A, 1.7 A, 3.0 a 3.1 A, 3.4 A
- ModeloFR28
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382118556