Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C17.4 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Peso35 lb
Detalles
- RPM base1440 rpm - 1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónEl motor y el freno totalmente encerrados y totalmente ensamblados enfriados por ventilador estrenan las características clave de un motor UNIMOUNT® y freno Stearns® de la marca U.S. Motors®. Disponible en capacidades con pies y sin pies, el motor está diseñado para su uso en transportadores, máquinas herramienta, operadores de puertas, reductores de velocidad u otras aplicaciones que requieren topes y retenciones positivas. Los motores de freno UNIMOUNT® están diseñados para ayudar a prolongar la vida útil del motor. Cada motor está diseñado para incluir el sistema de calidad del motor ALLGUARD(R), incluido el cable resistente a los impulsos/abrasión y el barniz de poliéster 100 % sólido.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382118488
- Corriente máxima permitida2.1 A, 2.5 A, 4.3 a 4.5 A, 4.9 A
- ModeloFR10
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382118488