Motion
BMU32P2DFCR
Motor de freno - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, 56C cuadro, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1440 rpm - 1755 rpm base, montaje horizontal / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07339293
No. Fabricante BMU32P2DFCR
Precio3,102.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, 56C cuadro, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1440 rpm - 1755 rpm base, montaje horizontal / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07339293
No. Fabricante BMU32P2DFCR
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
Precio3,102.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    17.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • RPM base
    1440 rpm - 1755 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    El motor y el freno totalmente encerrados y totalmente ensamblados enfriados por ventilador estrenan las características clave de un motor UNIMOUNT® y freno Stearns® de la marca U.S. Motors®. Disponible en capacidades con pies y sin pies, el motor está diseñado para su uso en transportadores, máquinas herramienta, operadores de puertas, reductores de velocidad u otras aplicaciones que requieren topes y retenciones positivas. Los motores de freno UNIMOUNT® están diseñados para ayudar a prolongar la vida útil del motor. Cada motor está diseñado para incluir el sistema de calidad del motor ALLGUARD(R), incluido el cable resistente a los impulsos/abrasión y el barniz de poliéster 100 % sólido.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382118587
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A, 2.5 A, 4.3 a 4.5 A, 4.9 A
  • Modelo
    FR30
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382118587

Descripción general

Descripción del fabricante
BMU32P2DFCR UFT,1 1/2 CV,4P,56C 60 Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo