Motion
BMU5P2D
Motor de freno - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, 184T Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, 1440 rpm - 1760 rpm Base, Montaje horizontal / pie, Servicio continuo
Artículo MI #07339296
No. Fabricante BMU5P2D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, 184T Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, 1440 rpm - 1760 rpm Base, Montaje horizontal / pie, Servicio continuo
Artículo MI #07339296
No. Fabricante BMU5P2D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    22.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    14.9 pies-libras
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • RPM base
    1440 rpm - 1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    El motor y el freno totalmente encerrados y totalmente ensamblados enfriados por ventilador estrenan las características clave de un motor UNIMOUNT® y freno Stearns® de la marca U.S. Motors®. Disponible en capacidades con pies y sin pies, el motor está diseñado para su uso en transportadores, máquinas herramienta, operadores de puertas, reductores de velocidad u otras aplicaciones que requieren topes y retenciones positivas. Los motores de freno UNIMOUNT® están diseñados para ayudar a prolongar la vida útil del motor. Cada motor está diseñado para incluir el sistema de calidad del motor ALLGUARD(R), incluido el cable resistente a los impulsos/abrasión y el barniz de poliéster 100 % sólido.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382118501
  • Corriente máxima permitida
    6.2 A, 7.5 A, 12.3 a 13.6 A, 15.2 A
  • Modelo
    FR13
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
BMU5P2D UTE,5 HP,4P,184T 60 Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo