Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C22.3 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso85 lb
Detalles
- RPM base1440 rpm - 1760 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónEl motor y el freno totalmente encerrados y totalmente ensamblados enfriados por ventilador estrenan las características clave de un motor UNIMOUNT® y freno Stearns® de la marca U.S. Motors®. Disponible en capacidades con pies y sin pies, el motor está diseñado para su uso en transportadores, máquinas herramienta, operadores de puertas, reductores de velocidad u otras aplicaciones que requieren topes y retenciones positivas. Los motores de freno UNIMOUNT® están diseñados para ayudar a prolongar la vida útil del motor. Cada motor está diseñado para incluir el sistema de calidad del motor ALLGUARD(R), incluido el cable resistente a los impulsos/abrasión y el barniz de poliéster 100 % sólido.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382118600
- Corriente máxima permitida6.2 A, 7.5 A, 12.3 a 13.6 A, 15.2 A
- ModeloFR35
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382118600