Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254JM
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete44.3 pies-libras
- Peso160 lb
Detalles
- RPM base1800 rpm
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382118938
- Corriente máxima permitida18.2 A, 36 a 40 A
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm