Motion
DJ20P1DM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 3600 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #07339300
No. Fabricante DJ20P1DM
Precio3,198.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 3600 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #07339300
No. Fabricante DJ20P1DM
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
Precio3,198.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    29.7 pies-libras
  • Peso
    170 lb

Detalles

  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382118952
  • Corriente máxima permitida
    23.1 A, 46 a 52 A
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382118952

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ20P1DM DE4,20 HP,2P,254JM 60 y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"