Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Longitud total de la dimensión C27.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Par de apriete118.1 pies-libras
- Peso600 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónMuchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382119010
- Corriente máxima permitida46 A, 92 A
- ModeloFH22
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6311-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm