Especificaciones
Detalles
- GradoGrano fino
- Número de granoP180
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261149562
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica SG con grado P y relación del 100 % para una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Refuerzo único reforzado con fibra, flexible y saturado de látex para una mejora del 50-60 % en la resistencia al desgarro y una vida útil más larga en todas las aplicaciones
- Estearato no pigmentado a base de agua que proporciona la máxima resistencia a la carga y una vida útil prolongada sin transferencia de color al trabajo
- Excepcional rendimiento de rectificado en seco
- 100-220 grano para lijado intermedio a acabado
- El soporte de PSA (adhesivo sensible a la presión) elimina la fijación manual en lijadoras de hojas, fileboards o almohadillas de mano