Especificaciones
Dimensiones
- Peso52 g
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPT, rosca macho 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraBSPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo217 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Variaciones de enchufes y tomas: rosca macho y hembra, conector dentado, conector de tuerca, conector de un solo toque
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.5MPa, tipos de accesorios de un solo toque: 0 a 1.0MPa
- Presión de prueba: 2.0MPa
- Tipos de rosca macho provistos con sellador como estándar