Motion
211 20/1 C WR

HUB CITY INC
211 20/1 C WR

211 20/1 C WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #07340497
No. Fabricante 211 20/1 C WR
Precio1,531.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
211 20/1 C WR

211 20/1 C WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #07340497
No. Fabricante 211 20/1 C WR
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
Su precio$1,531.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    211
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    839 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=C
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-02329
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798926438
  • Potencia de entrada máxima
    1.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798926438

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB0230-02329 REDUCTOR DE ENGRANAJES
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo