Motion
211 20/1 A WR

HUB CITY INC
211 20/1 A WR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble
Artículo MI #07340546
No. Fabricante 211 20/1 A WR
Precio1,531.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
211 20/1 A WR

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble
Artículo MI #07340546
No. Fabricante 211 20/1 A WR
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
Precio1,531.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    211
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    211
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    839 pulg-lbs
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    550 lb;2446.5 N
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=A
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.5 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.5 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-02305
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798926193
  • Potencia de entrada máxima
    1.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    A
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2446.5 N, 550 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4898 pulg-lbs;553.401 Nm
  • UPC_NO
    662798926193

Descripción general

Descripción del fabricante
20:1 RELACIÓN DEL MODELO 0230-02305-211 211
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®