Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg.
- Valor P máximo4400
- Valor PV máximo100000
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.088 lb
Detalles
- Material del cojineteC87850 Bronce ECO
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.450
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905304644