Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.263 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA45
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación52.5:1
- Factor de servicio1.0
- Peso42 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaBastidor del motor
- Número de catálogo del fabricante0250-60917
- Número de Upc del fabricante662961037640
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- EstiloEK
- UPC_NO662961037640
Descripción general
- Potencia nominal de hasta 8.5 HP
- Disponible en estilos de caña de cara C o acoplados Entrada de eje
- Tamaño para reemplazar reductores de velocidad de tornillo sin fin de distancia central de 2.38" a 3.25"