Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1400 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA35*K, HERA45*K,
- Diámetro exterior3.2300 pulg.
- Longitud total1.1400 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Peso6.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo sin llave
- IncluyeDos casquillos, accesorios de montaje y cubiertas de tapa de buje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT HL10 , HUBLOC 1.250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662961033352
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosHipoide helicoidal