Motion
H177620-300R
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 325 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 300.00 pies de longitud
Artículo MI #07343360
No. Fabricante H177620-300R
Precio16.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 325 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 300.00 pies de longitud
Artículo MI #07343360
No. Fabricante H177620-300R
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
Precio16.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    195.00 lb/pie
  • Longitud
    300.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.75 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1300 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Serie U, serie Z, mango largo, desconexión rápida Eaton
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H177620-300R
  • Número de Upc del fabricante
    639789267511
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H1776
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y agua de uso general.
  • UPC_NO
    639789267511
  • Presión de trabajo
    325 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H177620-300R, 1-1/4 MANGUERA ROJA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"