Motion
227-1058-002
Generador de par - 227, 9.6 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
Artículo MI #07344030
No. Fabricante 227-1058-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Generador de par - 227, 9.6 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
Artículo MI #07344030
No. Fabricante 227-1058-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.63 pulg.
  • Longitud total
    9.74 pulg.
  • Ancho general
    3.39 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Caudal continuo
    11.4 l/min
  • Desplazamiento
    9.6 pulg.3/r
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima del sistema
    Entrada: 2500 psi Salida: 1500 psi
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    69 bar
  • Configuración de puertos
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Tipo de reacción
    Ninguna
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    227
  • Presión de trabajo
    69 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
227-1058-002 GENERADOR DE TORSIÓN
  • Presión máxima 172 bar (2,500 psi)|Aplicaciones de mantenimiento de césped pequeño, servicios públicos y vehículos de carretera

También puede gustarle