Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/16 in
- Ancho de pieza única8 1/16 in
- Peso de la herramienta0.73 libras
- Ancho de la herramienta1 13/16 in
- Peso0.73
- Ancho1 13/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material de la hojaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Alambre duro con capacidad de corte5/32 in
- DescripciónCortadores de pernos compactos de alto apalancamiento CoBolt®
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018207
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221018207
Descripción general
- Las fresas CoBolt® con dureza reducida del filo de corte permiten más presión en los lados de los filos de corte (p. ej., para hacer cercas).
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para cortar alambre blando y duro.
- Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 5/32" de diámetro para alambre duro.
- Rendimiento de corte excepcional con el mínimo esfuerzo gracias al nuevo diseño de acción de la palanca.
- Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
- Hoja recta.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.