Motion
M007RVR188BR6

INGERSOLL-RAND
M007RVR188BR6

Motor neumático - 0.61 CV, velocidad libre 94 rpm, 33.0 cfm
Artículo MI #07345085
No. Fabricante M007RVR188BR6
Precio5,352.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M007RVR188BR6

Motor neumático - 0.61 CV, velocidad libre 94 rpm, 33.0 cfm
Artículo MI #07345085
No. Fabricante M007RVR188BR6
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
Precio5,352.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.94 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/4 in Llave redonda
  • Par de parada
    102.0 pulg.
  • Par de arranque
    76.5 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    33.0 cfm
  • Velocidad libre
    94 rpm
  • Potencia máxima
    0.61 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    47 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M007RVR188BR6 MOTOR NEUMÁTICO
  • La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
  • También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.

También puede gustarle