Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.6 lb
- Límite de carga de trabajo4000 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAnillo de elevación
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- MaterialACERO
- Tipo de paqueteCaja
- Tipos de productosAnillo de elevación
- TipoANILLO DE ELEVACIÓN
- UPC_NO697886641498
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Diseñado para levantar en ángulos
- Fácil conexión y desconexión de la carga
- Material de aleación de acero para mayor resistencia
- Acabado de óxido negro resistente a la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación